プラズマクラスター カップタイプ
2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなど(※1.5A以下の機器接続可)を充電することができます。
市販のUSB/AC変換アダプターやモバイルバッテリーを使用して車外で使用することも可能です。
嫌な臭いをスピード消臭。花粉キャッチ。
付属品USBケーブル(長さ1.5m)、2ポートUSBカーアダプター
質量(g)約260(USBケーブル・2ポートUSBカーアダプターは除く)
消費電力(W)【弱】0.5、【標準】0.6、【ターボ】1.6
定格入力電圧(V)DC12
適合面積(m2)約3.6
運転音(dB)【弱】19、【標準】23、【ターボ】36
定格出力電圧(V)DC5
運転モード弱・標準・ターボ
内容量1台
注意
※適合面積は商品を運転席横のカップホルダーに置いて「標準」運転時に空間中央(床上0.5m)で25000個/cm3測定できる容積の目安です。※当商品は総運転時間が約17500時間(1日約8時間運転した場合、約6年)を経過するとユニット交換ランプが点滅し、交換時期をお知らせします。
※総運転時間が約19000時間(1日約8時間運転した場合、約6年6ヶ月)を経過すると、運転が停止しますので、ユニットを交換してください。
※フィルターの定期交換は不要ですが、イオン濃度を維持するためにはこまめなお手入れが必要です。
※本体と車両電子キーとは、30cm程度以上離してください。本体の電波と干渉し電子キーを認識しない場合があります。
※本体は車両のガラスアンテナから離してご利用ください。ラジオにノイズが入ることがあります。
※室内でご利用の場合に、テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻を表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計などから本体を離してご利用ください。