天井埋込型 LEDダウンライト
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
仕様埋込型、天井面取付専用
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
平均演色評価数(Ra)85
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋込高(mm)63
内容量1セット
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。