iD1600iスタイル 調光
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10~100%連続調光型、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能、天井直付型
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1
タイプ調光
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1600
内容量1セット
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46909249 | XLX210NELJLA9 | 64450619 | XLX210NELCLA9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46909258 | XLX210NEWJLA9 | 64450594 | XLX210NEWCLA9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |