RS PRO 圧着ダイセット Souriau-Clipperシリーズ

RS PRO 圧着ダイセット Souriau-Clipperシリーズ RS PRO

仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.7mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5 mm2
ターミナル絶縁:絶縁
シリーズ:Souriau-Clipper
RS Proダイセット. RS Proのこの高品質のダイセットは、対応する汎用圧着工具フレームと一緒に使用すると優れた信頼性を発揮します。すべての端子に絶縁処理が施されているため便利です。1.6 mmコンタクトの圧着には、品番848-391を使用してください。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46924439 158-8955
オープン
11,460
12,606 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする