RS PRO 圧電ブザー 70dB スルーホール
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:16V dc
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:13.8mm
高さ:7mm
寸法:13.8 (Dia.) x 7mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.6kHz
最小周波数:3600Hz
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
内容量1袋(5個)
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:16V dc
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:13.8mm
高さ:7mm
寸法:13.8 (Dia.) x 7mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.6kHz
最小周波数:3600Hz
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30