RS PRO 基板用端子台, CSTBP45VCシリーズ, 2.5mmピッチ
材質ナイロン66
色グレー
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.5
シリーズCSTBP45VC
定格電圧(V)300
端子種別ケーブル
定格電流(A)4
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向き垂直
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31