RS PRO 基板用端子台, CTB922HEシリーズ, 5.08mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, CTB922HEシリーズ, 5.08mmピッチ RS PRO

材質ナイロン66 タイプ基板端子台 取付方式プラグイン ピッチ(mm)5.08 シリーズCTB922HE 端子種別スクリュー 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き垂直
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46943314 146-8332 1袋(5個)
オープン
3,860
4,246 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46943305 146-8248 1箱(250個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする