RS PRO 接続式端子台 17156.2シリーズ
仕様
シリーズ:17156.2
ケーブルサイズ:8 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ケーブルサイズ:8 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30