RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ RS PRO RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ RS PRO RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ RS PRO RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ RS PRO

アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ コネクタ標準 コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ナイロンクリップ 温度範囲(℃)-35~+120 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
熱電対
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
774-7286 46982189
774-7286 46982189
46982189 774-7286 タイプE熱電対 IEC E バイオレット
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
771-9010 46982198
771-9010 46982198
46982198 771-9010 タイプK熱電対 JIS K
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
769-1394 46982216
769-1394 46982216
46982216 769-1394 タイプR/S熱電対 ANSI R/S
オープン
1,280
1,408 (税込)
7日以内出荷

返品不可
771-9013 46982225
771-9013 46982225
46982225 771-9013 タイプR/S熱電対 JIS R/S
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
46982234 769-1397 タイプT熱電対 ANSI T
オープン
1,280
1,408 (税込)
取扱停止中

返品不可
46982173 771-9007 タイプE熱電対 JIS E バイオレット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46982207 769-1385 タイプN熱電対 ANSI N オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
46982243 771-9017 タイプT熱電対 JIS T
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする