Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ

Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ SAMTEC

種別シュラウド 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.8 シリーズERM8 端子種別はんだ 行数2 ボディ向き垂直
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47050064 ERM8-050-05.0-S-DV-K-TR 1個 100
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47050134 ERM8-010-05.0-S-DV-K-TR 1個 20
オープン
739
813 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47050186 ERM8-020-05.0-S-DV-K-TR 1個 40
オープン
849
934 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47050195 ERM8-020-05.0-L-DV-TR 1個 40
オープン
699
769 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47050046 ERM8-050-05.0-S-DV-K-TR 1セット(250個) 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050055 ERM8-050-05.0-L-DV-K-TR 1セット(250個) 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050073 ERM8-050-05.0-L-DV-K-TR 1個 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050089 ERM8-060-05.0-S-DV-K-TR 1セット(250個) 120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050098 ERM8-060-05.0-S-DV-K-TR 1個 120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050107 ERM8-075-05.0-S-DV-K-TR 1セット(250個) 150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050116 ERM8-075-05.0-S-DV-K-TR 1個 150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050125 ERM8-010-05.0-S-DV-K-TR 1セット(325個) 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050143 ERM8-020-05.0-S-DV-K-TR 1セット(250個) 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050159 ERM8-020-05.0-L-DV-TR 1セット(250個) 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050168 ERM8-020-05.0-S-DV-L-TR 1セット(250個) 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47050177 ERM8-020-02.0-S-DV-K-TR 1セット(350個) 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47050204 ERM8-020-05.0-S-DV-L-TR 1個 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47050213 ERM8-020-02.0-S-DV-K-TR 1個 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47050229 ERM8-030-02.0-L-DV-TR 1セット(350個) 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050238 ERM8-030-02.0-L-DV-K-TR 1個 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47050247 ERM8-040-05.0-S-DV-K-TR 1セット(250個) 80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47050256 ERM8-040-05.0-S-DV-K-TR 1個 80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする