Schaffner RFIフィルタ 36A シャーシーマウント

Schaffner RFIフィルタ 36A シャーシーマウント SCHAFFNER

仕様
最大定格電流:36A
最大定格電圧:440 / 250 V ac x 3
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ターミナルブロック
シリーズ:FN 356
動作周波数:60Hz
長さ:189.5mm
奥行き:105mm
高さ:80mm
寸法:189.5 x 105 x 80mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:10.9W
FN 356シリーズ三相電源フィルタ. SchaffnerのFN356フィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも高い減衰性能を発揮します。 頑丈な接触保護端子ブロックは余裕のある接触部を備え、全体的に安全です。 汎用の4線フィルタリング、メインフレームコンピュータシステム、そしてオフィス機器などの広範な用途に最適です。. 優れた減衰機能を備えた小型フィルタ 各種の接続スタイルを用意 低動作漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47068614 FN356-36-33
オープン
67,980
74,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする