Schneider Electric レシーバ
仕様
アクセサリタイプ:プログラム可能なレシーバ
シリーズ:Harmony XB
CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-5-1、UL 508、EN 300-440-1、EN 300-440-2、EN 301-489-1、EN 301-489-3. CE、C-Tick、FCC、GOST、ANATEL、SRRC、BT 2006/95/EC、EMC指令2004/108/EC、R ;TTE指令1999/5/EC、RSS. ワイヤレスXB5Rコンポーネントトランスミッタ. XB5Rシリーズプッシュボタントランスミッタ. 取り付け径: 22 mm 機械的寿命: 1000000回
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
シリーズ:Harmony XB
CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-5-1、UL 508、EN 300-440-1、EN 300-440-2、EN 301-489-1、EN 301-489-3. CE、C-Tick、FCC、GOST、ANATEL、SRRC、BT 2006/95/EC、EMC指令2004/108/EC、R ;TTE指令1999/5/EC、RSS. ワイヤレスXB5Rコンポーネントトランスミッタ. XB5Rシリーズプッシュボタントランスミッタ. 取り付け径: 22 mm 機械的寿命: 1000000回
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31