Schneider Electric 構成ソフトウェア XPSMC安全スイッチ
仕様
アクセサリタイプ:接続ケーブル
併用可能製品:XPSMC安全スイッチ
プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用可能製品:XPSMC安全スイッチ
プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MCWIN、設定ソフトウェア. このソフトウェアで30の認定取得安全機能が使用できます。これらは安全出力に簡単に割り当てることができます。 安全機能は複数の機能を組み合わせたり、さまざまな開始条件を設定したりできます。 安全機能は、EN 954-1 / ISO 13849-1及びIEC 61508に準拠しています。 8つの安全出力はすべて、EN 954-1 / ISO 13849-1のカテゴリ4に適合する制御システムの安全関連部品での使用に適しており、各出力をその安全回路から切断できます。 主要な安全機能は次のとおりです。. 時間遅延の有無に応じた緊急停止モニタリング、1又は2チャンネル配線 両手操作制御(EN 574-1 Type III-C準拠) 1つ又は2つのリミットスイッチ付き、ロックの有無の保護監視、 射出プロセス及びブローマシンの保護監視、 コード式磁気スイッチモニタリング、 安全マットモニタリング ライトカーテンモニタリング、ソリッドステート及びリレー出力タイプ ゼロ速度検出 リニアプレス及び偏心プレスの油圧バルブの動的モニタリング、 偏心プレスの上死点の緊急停止監視、 安全時間遅延、 ライトカーテンのミュート機能 イネーブルスイッチの2から3接点をモニタリング Logic OR 機能 フットスイッチのモニタリング チェーンシャフトの破損モニタリング 油圧及び偏心プレスモニタリング 位置セレクタ
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30