Schneider Electric, プッシュボタン一体型ユニット, Harmony XB5
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個
材質プラスチック
幅(mm)30
色緑(I)/赤(〇)
高さ(mm)50
種類プラスチックヘッド x2 (照光)
深さ(mm)30
取付寸法(mm)22
対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○
保証期間18ヶ月
内容量1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31