曜日別特売

SHINANO KENSHI, PCSA04-10, ケーブル ケーブル ステッパモータ

SHINANO KENSHI, PCSA04-10, ケーブル ケーブル ステッパモータ - シナノケンシ
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル
併用可能製品:ステッパモータ
長さ:1m
ドライバとモータをつなぐ60 cmケーブル 60 cmのドライバ信号ケーブル 60 cmのドライバ電源ケーブル 取扱説明書. ドライバ及びステッピングモータ CSAシリーズ. 低振動、低ノイズのマイクロステップドライバ及びステッピングモータセット ユニット及び外部入力のDIPスイッチを含む構成 16段階から選択 5相モータは2相モータにより分解能を調節可能 シングルパルスを送ることで、正確な制御と動作が可能 ノンステップ電流: 0 → 45 A (最大) 自動電源オフ機能 拡張安全機能(過熱 / 過電流からの保護)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47119014PCSA04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする