Sick ケーブル ・ コネクタ Q6 6ピン メス
仕様W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護
ケーブル長(m)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×24.6×53.5
接続Q6 6ピン
コネクタ【ジェンダー】メス
動作温度範囲(℃)-40~+60
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31