Siemens ターミナルモジュール
仕様
アクセサリタイプ:Terminal Module
併用可能製品:PM-E Series
ET 200S 電源モジュール用端子モジュール. 電源モジュールを記録する機械式モジュール 自己構築式電位レールを介して直立配線キットを取り付けるのに使用 確実な相互接続技術 ステーションネットワークの真ん中からでも交換可能な端子ボックス バックプレーンバスの自己構成シールド外装による高いデータセキュリティ 端子を色分けして識別用の挿入番号を記すためのオプション
内容量1個
併用可能製品:PM-E Series
ET 200S 電源モジュール用端子モジュール. 電源モジュールを記録する機械式モジュール 自己構築式電位レールを介して直立配線キットを取り付けるのに使用 確実な相互接続技術 ステーションネットワークの真ん中からでも交換可能な端子ボックス バックプレーンバスの自己構成シールド外装による高いデータセキュリティ 端子を色分けして識別用の挿入番号を記すためのオプション
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31