Siemens 絶縁スリーブ

Siemens 絶縁スリーブ SIEMENS

仕様
アクセサリタイプ:Insulation Sleeve
併用可能製品:3SB2 Series
CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47137494 3SB2908-8AB
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする