Siemens 入力シミュレータ ディスプレイ付き
仕様
シリーズ:LOGO!
電源電圧:12 → 24 V dc
出力タイプ:Transistor
入力タイプ:Analogue, Digital
取り付けタイプ:DINレール
ディスプレイ込み:なし
深さ:55mm
併用可能製品:LOGO Series
モジュールタイプ:入力シミュレータ
動作温度 Max:+55℃
12 / 24 V入力シミュレータ. 12 V dc及び24 V dc入力の第5世代及び第6世代のLOGO! コントローラ用の入力シミュレータです。シミュレータには、デジタル入力をエミュレートするための6個のトグルスイッチとアナログ入力をエミュレートするための2個のポテンショメータを備えています。 入力シミュレータは、これらのコントローラの基礎を学んだり、最終的な外部ハードウェア(センサ / スイッチなど)に接続する前に新しいプログラムをテストするのに使用できます。
内容量1個
電源電圧:12 → 24 V dc
出力タイプ:Transistor
入力タイプ:Analogue, Digital
取り付けタイプ:DINレール
ディスプレイ込み:なし
深さ:55mm
併用可能製品:LOGO Series
モジュールタイプ:入力シミュレータ
動作温度 Max:+55℃
12 / 24 V入力シミュレータ. 12 V dc及び24 V dc入力の第5世代及び第6世代のLOGO! コントローラ用の入力シミュレータです。シミュレータには、デジタル入力をエミュレートするための6個のトグルスイッチとアナログ入力をエミュレートするための2個のポテンショメータを備えています。 入力シミュレータは、これらのコントローラの基礎を学んだり、最終的な外部ハードウェア(センサ / スイッチなど)に接続する前に新しいプログラムをテストするのに使用できます。
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31