Souriau コネクタコンタクト ELIO シリーズ
仕様Souriau 8DシリーズELIOオプティカルコンタクト. ELIOレンジの38999コネクタとの使用に対応した、堅牢なSouriau ELIOスプリング式突き合わせ接続オプティカルコンタクトです。コンタクトは、オス / メス両仕様であるため、プラグとレセプタクルの両方に使用できます。 これらのELIOコンタクトはバヨネットロックシステムを採用しているため、組み立て工具が必要ありません。また、シングルケーブルとマルチモードケーブルの両方に対応し、ケーブルの後部をシーリングするため、及び組み立て後の過度の折り曲げから保護するためのブーツグロメットを採用しています。 これらのELIOオプティカルコンタクトは、500回を超える挿抜に耐えることができ、ハイレベルの衝撃と振動のどちらにも耐久性があります。
取付方式ケーブルマウント
シリーズELIO
材質(コンタクト)光ファイバー
コンタクトサイズ16
動作温度範囲(℃)-65~+125
併用可能製品ELIOシリーズ
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31