STMicroelectronics IGBTゲートドライバ 1チャンネル 14-Pin SOIC ハーフブリッジ

STMicroelectronics IGBTゲートドライバ 1チャンネル 14-Pin SOIC  ハーフブリッジ STMicro

仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:3.3 V
動作供給電圧 Max:5 V
トポロジー:ハーフブリッジ
実装タイプ:基板実装
出力数:1
パッケージタイプ:SO
ピン数:14
ブリッジタイプ:ハーフブリッジ
入力ロジック互換性:CMOS, TTL
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EVAL6494L 47179993
EVAL6494L 47179993
47179993 EVAL6494L
オープン
8,003
8,803 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47180009 EVAL6498L
オープン
7,020
7,722 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする