TDK 巻線インダクタ (面実装), 300 nH

TDK 巻線インダクタ (面実装), 300 nH TDK

仕様
インダクタンス:300 nH
最大直流電流:21A
パッケージ/ケース:SMD
長さ:9.2mm
奥行き:6.7mm
高さ:4.8mm
寸法:9.2 x 6.7 x 4.8mm
シールド:あり
許容差:±30%
最大直流抵抗:350μΩ
シリーズ:VLB
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47228765 VLB10050HT-R30N 1セット(500個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47228774 VLB10050HT-R30N 1セット(20個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする