TE Connectivity QLセット ガイド付きEラッチピン x 6, 鉄道用D-Subバックシェル
仕様
タイプ:QLセット
全長:23mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:丸型
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:ガイド付きEラッチピン x 6, 鉄道用D-Subバックシェル
キット内容:ラッチピン x 2, ロックワッシャ x 2
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプE. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセット製品です。タイプEキットには、クイックロックラッチピン、厚さ0.6 mmのEタイプサークリップなどが用意されています。このピンセットは、D-Subケーブルアセンブリに接続するためにパネルブラケットにまとめて装着されます。幅広い用途に対応できるように、さまざまなパネル厚のタイプが用意されています。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
内容量1個
全長:23mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:丸型
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:ガイド付きEラッチピン x 6, 鉄道用D-Subバックシェル
キット内容:ラッチピン x 2, ロックワッシャ x 2
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプE. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセット製品です。タイプEキットには、クイックロックラッチピン、厚さ0.6 mmのEタイプサークリップなどが用意されています。このピンセットは、D-Subケーブルアセンブリに接続するためにパネルブラケットにまとめて装着されます。幅広い用途に対応できるように、さまざまなパネル厚のタイプが用意されています。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31