TE Connectivity MTA-100 ダスト MTA-100シリーズ

TE Connectivity MTA-100  ダスト MTA-100シリーズ TE CONNECTIVITY

仕様
カバータイプ:ダスト
併用可能製品:MTA-100シリーズ
素材:サーモプラスチック
色:白
シリーズ番号:640550
UL (E28476)、CSA (LR7189). ソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するTE Connectivityスライドオンカバー製品です。 品番X-640550-Xは、MTA-100 IDC閉端コネクタ用の防塵カバーです。 品番X-640642-Xは、MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ用の防塵カバーです。 品番X-643075-Xは、MTA-100 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-643077-Xは、MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 この防塵カバーは、白色UL94V-0等級のポリエステル製 このストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47256153 640550-3 1袋(10個)
オープン
199
219 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47256135 1-640550-0 1袋(10個)
オープン
429
472 (税込)
取扱停止中

返品不可
47256144 1-640550-0 1袋(2000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47256169 640550-3 1袋(5000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする