TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コンタクト数3 ピッチ(mm)6.35 オス・メスオス シリーズCommercial MATE-N-LOK 併用可能製品基板用コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)20.32 幅(mm)7.62 深さ(mm)13.97 材質(ハウジング)PET 仕様TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK基板垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK基板垂直ソケットヘッダは、UL94V-0ナイロンハウジング、6.35 mmセンターラインスペーシング、りん青銅コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47264273 154565 1袋(400個)
オープン
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47264289 154565 1袋(5個)
オープン
989
1,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする