TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 1列 3mm メイテンロック
仕様TE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmパネル取り付けプラグハウジング. TE Connectivity Micro MATE-N-LOK製品は電線対電線用途向けで、3 mmのセンターラインが付いた、1列及び2列のパネル取り付けプラグハウジングです。 これらのMicro MATE-N-LOK 3 mmプラグハウジングは黒色のUL 94V-0ナイロン製で、かん合の位置合わせ、タブのロック、ラッチのロックに役立ち、確実にかん合とパネル取り付けが保持されます。 適切なピンコンタクトについては、代表品番 : 720-2165 720-2165 を確認してください。 Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジングのかん合コネクタについては、代表品番 : 495-9063 495-9063 を確認してください。
ピッチ(mm)3
シリーズMicro MATE-N-LOK
深さ(mm)16.89
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31