TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 3列 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 3列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 行数3 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47265637 1-1863003-2 1袋(5個) 27.43 27.43 20.32 ナイロン66
オープン
529
582 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47265646 1-1863003-2 1袋(1000個) 27.43 27.43 20.32 ナイロン66
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47265655 927231-5 1箱(1000個) 27.4 26 26 ナイロン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47265664 927231-5 1個 27.4 26 26 ナイロン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする