TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 2列 ダイナミック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 2列 ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 2列 ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-0988 680-0988 を確認してください。 D-3500シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 : 680-3307 680-3307 を確認. Dynamic D-3500シリーズハウジング. D-3500 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。 長さ(mm)4.58 幅(mm)17.2 取付方式ケーブルマウント シリーズDynamic 3000 深さ(mm)22.8 材質(ハウジング)PET 行数2 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品ダイナミックコネクタ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47267719 175362-3 1袋(400個)
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
47267728 175362-3 1袋(5個)
オープン
769
846 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする