TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)8 ピッチ(mm)2 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数3 オス・メスメス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47268008 2-179228-3 1袋(5000個) 4.6 6.6 レセプタクル
オープン
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47268017 175778-3 1袋(25個) 5.1 4.6 CTレセプタクルコンタクト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする