TE Connectivity コネクタハウジング メス 50極 1列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 50極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を確認)。 長さ(mm)127 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU 深さ(mm)16.7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品センターラインMod IVコネクタ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47268428 5-925369-0 1袋(10個)
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47268419 5-925369-0 1袋(800個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする