TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)29.7 幅(mm)27.4 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)26 材質(ハウジング)ナイロン66 行数3 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47269593 927231-7 1袋(5個)
オープン
509
560 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47269609 927231-7 1箱(1000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする