TE Connectivity スライドスイッチ 双極双投(DPDT) 400 mA @ 20 V
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:PCB
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
ターミナルタイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
接触抵抗:20mΩ
機械的寿命:30000Operations
動作温度範囲:-20 → +65℃
TE Connectivityスライドスイッチ - MSSAシリーズ. メークビフォアブレークタイミング すずめっき仕上げのスチールフレーム及びフェノール端子ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
装着タイプ:PCB
スイッチの動作:ラッチ
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
ターミナルタイプ:スルーホール
アクチュエータタイプ:スライド
接触抵抗:20mΩ
機械的寿命:30000Operations
動作温度範囲:-20 → +65℃
TE Connectivityスライドスイッチ - MSSAシリーズ. メークビフォアブレークタイミング すずめっき仕上げのスチールフレーム及びフェノール端子ボード
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31