TE Connectivity ファストン端子 メス FF 250 シリーズ

TE Connectivity ファストン端子 メス FF 250 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity ファストン端子 メス FF 250 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
シリーズ:FF 250
シリーズ番号:250
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.51mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.31mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
長さ:20.5mm
コンタクト材質:真鍮
シリーズFF 250 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47286156 170054-1 1袋(1000個)
オープン
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47286165 170054-1 1袋(25個)
オープン
959
1,055 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする