TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ スペアワイヤキャップ

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ スペアワイヤキャップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ 全長(mm)13.08 タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 材質(コンタクト) 断熱材ナイロン コンタクトめっき
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47296498 324484 1袋(5個) クリア
オープン
379
417 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47296489 324484 1袋(1000個) クリア
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
47296507 324487 1箱(1000個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
47296516 324487 1袋(5個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする