TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY

仕様UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100、 and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGクローズドバレルバットスプライス. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)ワイヤ圧着スプライス端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGワイヤスプライス端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスプライス端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスプライス端子は、さまざまなワイヤサイズ及びバレルサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスプライス端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 全長(mm)42.06 直径(Φmm)5.59 タイプ【スプライス】バット シリーズPIDG 絶縁方式絶縁 ケーブル12~10AWG 材質(コンタクト) 断熱材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47296918 320570
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする