TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 TE CONNECTIVITY

タイプ【スプライス】バット 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
320570 47296927
320570 47296927
47296927 320570 1袋(50個) 12~10AWG 42.06 5.59 ナイロン PIDG -
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
34072 47296945
34072 47296945
47296945 34072 1箱(500個) 12~10AWG 29.46 5.84 - PLASTI-GRIP -
オープン
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
34072 47296954
34072 47296954
47296954 34072 1袋(100個) 12~10AWG 29.46 5.84 - PLASTI-GRIP -
オープン
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
35244 47296963
35244 47296963
47296963 35244 1箱(1000個) 16~14AWG 26.16 - ビニール PLASTI-GRIP -
オープン
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
35244 47296979
35244 47296979
47296979 35244 1袋(50個) 16~14AWG 26.16 - ビニール PLASTI-GRIP -
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47296936 323994 1袋(50個) 26~24AWG 22.61 2.08 - PIDG 0.64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする