TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 黄

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル 黄 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ【スプライス】パラレル ケーブル12~10AWG 全長(mm)22.1 直径(Φmm)5.84 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47297189 34136 1箱(500個)
オープン
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47297198 34136 1袋(100個)
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする