TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 黒 シュラウド
ケーブル28~18AWG
全長(mm)15.5
直径(Φmm)7.4
絶縁方式絶縁
色黒
断熱材ガラス繊維入りナイロン
種別シュラウド
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき錫
仕様TE Connectivity各種自動車用コネクタ. 各種自動車用コネクタ製品
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31