TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 クリア

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 ) 全長(mm)18.29 クリア タイプ【スプライス】閉端 絶縁方式絶縁 ケーブル22~10AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47297304 328730
オープン
429
472 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする