TE Connectivity 圧着カバー 1極, クリア

TE Connectivity 圧着カバー 1極, クリア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
本体材質:ナイロン
長さ:5mm
色:クリア
コンタクト数:1
シリーズ:FASTON .110
TE Connectivity FASTON 110シリーズレセプタクルハウジング. AMPIP絶縁後ポッド製品群。FASTON 110シリーズのレセプタクル端子と組み合わせて使用するために設計されたFASTONハウジングです。 これらのFASTON 110レセプタクルハウジングは、さまざまな構成の製品を取り揃えています。詳細については、データシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47298099 926410-1
オープン
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする