TE Connectivity 引抜工具 メイテンロック ソケット 3.5mm
仕様
コンタクトタイプ:ソケット
コンタクトサイズ:3.5mm
シリーズ:MATE-N-LOK 3.5
全長:137.2mm
先端幅:5 Dia.mm
先端長さ:51mm
シリーズ番号:539764
TE Connectivity標準抜き取り工具、MATE-N-LOK 3.5コンタクト用. コネクタハウジングからMATE-N-LOK 3.5コンタクトを抜き取るための標準工具です。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
内容量1個
コンタクトサイズ:3.5mm
シリーズ:MATE-N-LOK 3.5
全長:137.2mm
先端幅:5 Dia.mm
先端長さ:51mm
シリーズ番号:539764
TE Connectivity標準抜き取り工具、MATE-N-LOK 3.5コンタクト用. コネクタハウジングからMATE-N-LOK 3.5コンタクトを抜き取るための標準工具です。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
機構部品(電子部品) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31