TE Connectivity 自動車サービス

TE Connectivity 自動車サービス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
タイプ:自動車サービス
コネクタタイプ:PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
TE Connectivity圧着端子 / スプライスの自動車用サービスキット1. このTE Connectivityの圧着端子 / スプライス端子キットには、自動車修理用途で最もよく使われる圧着端子とスプライス端子が含まれています。また、信頼性の高い圧着接続が可能なSUPER CHAMP II圧着工具が付属します。 このキットには、頑丈なプラスチックケースが付属し、各種の圧着端子及びスプライス端子が入っています。作業場に保管するのにも現場に携帯するのにも最適です。 ケースは区分けされており、端子はタイプ別に専用のコンパートメントに入っています。また、SUPER CHAMP II圧着工具( ; 120-5313 120-5313 )用のコンパートメントもあります。 最も優れているのは、ある部品を使い果たしても、再利用可能なケースはそのままで、よく使う部品を補充できる点です。. 付属品. このキットには、バットスプライス、レセプタクル、ピギーバック、リング端子、スペード端子が含まれています。各部品の詳細と部品番号については、以下の表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47344055 725929
オープン
82,980
91,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする