TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ

TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

幅(mm)25.7 高さ(mm)31.3 タイプハウジング 取付方式インライン取り付け シリーズHDSCS 深さ(mm)67.2 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コンタクト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1-1564407-1 47344974
1-1564407-1 47344974
47344974 1-1564407-1 16
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1-1564526-1 47344983
1-1564526-1 47344983
47344983 1-1564526-1 18
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする