ハーティング 1:1モジュールマルチプライヤ Han-Yellockシリーズ,5極
仕様アクセサリタイプ:1:1モジュールマルチプライヤ●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:マルチプライヤ1:1●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockマルチプライヤ. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。 マルチプライヤは、ハウジング上又はケーブル側に配置可能で、両側からブリッジを確認できます。 マルチプライヤは、5コンタクトまでのバスバー機能を備えています。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31