ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極

ハーティング Quinta×インサート オス HAN Bridシリーズ,1極 ハーティング

仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47440235 09150033001 1個
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47440226 09150033001 1袋(10個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする