ハーティング メスインサート メス HAN Bridシリーズ,2極
仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30