ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ

ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ ハーティング ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ ハーティング

仕様アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47443805 9140013111 1袋(2個)
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47443814 09140013111 1個
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする