ハーティング 高電圧コンタクト メス DIN 41612シリーズ
仕様アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:メス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31