ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極 AMPHENOL

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:52.65mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47447969 DAM 13W3PN
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする