ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, オス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸)極
仕様コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:15.4mm 、 深さ:14.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04